Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271682-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271682-2
Reihenklemme, 2271682-2
Reihenklemme, 2271682-2
Reihenklemme, 2271682-2
Reihenklemme, 2271682-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P6173
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271682-2
EAN/GTIN:
     4099891650506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271682-2, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Messing, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 10
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
6.1 mm
Farbe:
blau
Höhe:
45.8 mm
Länge:
63.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.