Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271681-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271681-5
Reihenklemme, 2271681-5
Reihenklemme, 2271681-5
Reihenklemme, 2271681-5
Reihenklemme, 2271681-5
Artikel-Nr.:
     4502-71P6171
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271681-5
EAN/GTIN:
     4099891650483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271681-5, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Messing, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 10
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
6.1 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45.8 mm
Länge:
46.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.