Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2271679-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme, 2271679-2
Reihenklemme, 2271679-2
Reihenklemme, 2271679-2
Reihenklemme, 2271679-2
Reihenklemme, 2271679-2
Artikel-Nr.:
     4502-71P6159
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2271679-2
EAN/GTIN:
     4099891650360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
Reihenklemme, 2271679-2, TE Connectivity Schraubklemmleiste, Standard, 1 Position, Messing, Schnellverbindung, DIN für Bahntechnikanwendungen, Stahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Ausführung:
Schraubklemmleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.1 mm
Farbe:
blau
Höhe:
45.8 mm
Länge:
63.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.