| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-71P4840 Herst.-Nr.: 2-1415038-1 EAN/GTIN: 4099891752750 |
| | |
|
| | |
| Strom-Relais, 2-1415038-1, Schrack Relais-Zubehör, Buchsen und Klammern, Zubehör, Markierungsanhänger. Features * Neuer Halteclip mit Auswurffunktion * Einfacher Austausch von Relais auf einer dicht gepackten DIN-Schiene * Einfach steckbare Anzeige- und Schutzmodule * Weiße Schnappschilder Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leistungsrelais | Zubehörart: | Bezeichnungsschild | Ursprungsland: | AT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,79* | | | | Lager 4502 | | | | 55 | | Frei Haus | ab € 10,37* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,037* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 55 Packungen ( entspricht € 707,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|