Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Automotive Leistungssteckverbinder, 2005372-3
Artikel-Nr.:
     4502-71P4428
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2005372-3
EAN/GTIN:
     4099889449594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker 6 polig
leistungsstecker
Rechteckiges Steckdosengehäuse, 2005372-3, TE Connectivity Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 6 Positionen, 4 mm mittellinie, abdichtbar, grau, Leitung und Kabel, Signal.
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungsstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.