Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Artikel-Nr.:
     4502-71P4017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986371-4
EAN/GTIN:
     4099891628444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme, 1986371-4, TE Connectivity Die 1986371-4 ermöglicht zusätzliche Konfigurationen von Kabelzugangswinkeln für Standardleisten. Dieses Produkt passt zu Industriestandard-Headern mit demselben Mittenabstand. Features * Aneinanderreihbar ohne Verlust des Achsabstandes Anwendungen * Wire-to-Board-Anwendungen, die einen Anschluss der Verdrahtung vor Ort erfordern * Industrielle Kontrolle * HVAC-Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-14
Breite:
10.35 mm
Farbe:
grün
Höhe:
12.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-2 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
11 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,96*
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,61*
1
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 5,82*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.