Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 3.5 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün, 19
Artikel-Nr.:
     4502-71P4010
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986370-4
EAN/GTIN:
     4099891628383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme, 1986370-4, TE Connectivity Die 1986370-4 ermöglicht zusätzliche Konfigurationen von Kabelzugangswinkeln für Standardleisten. Dieses Produkt passt zu Industriestandard-Headern mit demselben Mittenabstand. Features * Aneinanderreihbar ohne Verlust des Achsabstandes Anwendungen * Wire-to-Board-Anwendungen, die einen Anschluss der Verdrahtung vor Ort erfordern * Industrielle Kontrolle * HVAC-Steuerungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-14
Breite:
10.35 mm
Farbe:
grün
Höhe:
12.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-2 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
11 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.