Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Anschlussklemme, 1-polig, 0,326-3,31 mm², grau, Schraubanschluss, 11 A
Artikel-Nr.:
     4502-71P3476
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1776301-6
EAN/GTIN:
     4099891743284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
anschlussklemme
anschlussklemmen grau
Reihenklemme, 1776301-6, TE Connectivity Die 1776301-6 ist ein modulares Design, das in kleinere Abschnitte geschnitten wird, ohne die elektrischen Eigenschaften zu verändern. Dieses Produkt mit Drahtschutz verhindert praktisch das Verdrehen und Brechen von Litzen während des Anschlusses. Features * Befestigungslöcher zwischen den einzelnen Stromkreisen * Hohe Schaltungsdichte Anwendungen * Motorsteuerungen * Stromversorgungen * Telekom * Ventil-Stellantriebe * Spa-Steuerungen * Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Anschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Farbe:
grau
Leiterquerschnitt:
0,326-3,31 mm²
Nennstrom:
11 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.