Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 172890-4
Artikel-Nr.:
     4502-71P3225
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172890-4
EAN/GTIN:
     4099891721961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Steckergehäuse, 172890-4, AMP Die 172890-4 ist nicht als elektrische Klemme, sondern als mechanische Haltevorrichtung konzipiert, um das Löten von Anschlussdrähten an Gedruckte Leiterplatten zu verbessern. Die Kombination aus Klemme und Applikationswerkzeug macht eine kostspielige manuelle Vorbereitung der Drähte vor dem Löten überflüssig und positioniert den Draht so, dass zuverlässige Lötverbindungen entstehen. Die Bewegung des Drahts während des Lötens wird eingeschränkt, wodurch ein ordnungsgemäßer Lötfluss gewährleistet wird. Features * Niedrige Anwendungskosten * Gesamthöhe über der Leiterplatte * Isolationsstütze bietet Zugentlastung für den Draht und Schutz der Lötstelle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
250 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.