Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.81 mm, 0,05-2 mm², 11 A, Käfigklemme, grün,
Artikel-Nr.:
     4502-71P1102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1986375-2
EAN/GTIN:
     4099891626280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Leiterplattenklemme, 1-1986375-2, TE Connectivity Der 1-1986375-2 ist ein rechtsseitiger Stecker, der zusätzliche Konfigurationen von Kabelzugriffswinkeln an vertikalen und rechtwinkligen Kopfstücken ermöglicht. Dieses Produkt ist ohne Verlust des Mittenabstands aneinander stapelbar. Anwendungen * Wire-to-Board-Anwendungen, die einen Anschluss der Verdrahtung vor Ort erfordern * Industrielle Kontrollen * HVAC-Kontrollen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-14
Breite:
10.35 mm
Farbe:
grün
Höhe:
12.6 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-2 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
11 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,86*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 17,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 35 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.