Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Steckergehäuse, 15-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 172171-1
Artikel-Nr.:
     4502-71F834
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172171-1
EAN/GTIN:
     4099891012045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 15-polig 3 reihig
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Unbestückte Kabelsteckverbinder 1- bis 15polig Serie Mini-Universal-Mate-N-Lok Typ TE Connectivity/AMP 0-017. Aus Polyamid 6.6, naturfarbig, nach UL 94 V-0; Gehäuse: polarisiert und im Ausschnitt einrastbar, Steck- und Aufnahmegehäuse gemischt bestückbar, Kontaktraster: 4,2 mm, Strombelastbarkeit: max. 5,0 A, Betriebsspannung: 300 V AC, Temperaturbereich: –20 bis +95 °C. Die Crimp-Snap-in-Kontakte sind nachfolgend beschrieben. Ausführung als Steckgehäuse einrastend in Aufnahmegehäuse Typ 0-017. Typ: 0-0172171-1, 15polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170365-3
ab € 0,59*
Zubehör
AMP
170365-1
ab € 0,143*
Zubehör
AMP
170366-3
ab € 0,49*
Zubehör
AMP
170366-1
ab € 0,082*
Zubehör
AMP
170363-3
ab € 0,61*
Zubehör
AMP
170363-1
ab € 0,0812*
Zubehör
AMP
170364-3
ab € 0,56*
Zubehör
AMP
170364-1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.