Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Stiftleiste, 10-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 4-794618-0
Artikel-Nr.:
     4502-71F5748
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-794618-0
EAN/GTIN:
     4099891010461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm, Kontaktwiderstand: max. 20 m Ohm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige abgewinkelte Stecksockel Typ...-0794618. Mit einrastender Halterung auf der Leiterplatte; Gehäuse: Nylon, hochtemperaturbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0. Kontakte: Messing, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 4-0794618-0, 10polig, L 19,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00123 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 2-reihig, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Wannenstecker, Stiftwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1-794617-0
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.