Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 2321918-4
Artikel-Nr.:
     4502-71F5645
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2321918-4
EAN/GTIN:
     4099891010010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse ip67
Steckergehäuse, 2321918-4, AMP Steckergehäuse 2,5 mm, wasserdicht, 4-polig, mit Schutzart IP67, für Serie SSDL.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.