Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-04V-KX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-04V-KX
Steckergehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-04V-KX
Steckergehäuse, 4-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, F32MSP-04V-KX
Artikel-Nr.:
     4502-71F5486
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     F32MSP-04V-KX
EAN/GTIN:
     4099891009649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
jst steckergehäuse 4-polig
steckergehäuse
Steckverbinder 5,08 mm Serie J300 Typ JST. Im Rastermaß 5,08 mm, mit Verriegelung; Nennspannung: 600 V AC/DC, Stoßspannung: 2200 VAC/min, Leiterquerschnitt: 0,08 bis 2,0 qmm (AWG 28 bis AWG 14), Kontaktwiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: 1000 MOhm, Kontakte: CuNi 0,38 µm vergoldet, Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, schwarz, Temperaturbereich: - 55 bis +105 °C, Zulassungen: UL, CSA. Steckergehäuse einreihig unbestückt Serie J320S Typ F32MSP. Für Frontplatteneinbau. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): F32MSP - 04V - KX, 4polig, B 29,24, D 38, E 46,99 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00675 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,64*
€ 447,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 531,60*
€ 595,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,15*
€ 708,2285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,13*
€ 690,3547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,83*
€ 667,3877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,80*
€ 648,312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 531,60*
€ 632,604
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.