Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 02T-JWPF-VSLE-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 02T-JWPF-VSLE-S
Steckergehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 02T-JWPF-VSLE-S
Artikel-Nr.:
     4502-71F5406
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     02T-JWPF-VSLE-S
EAN/GTIN:
     4099891009298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 800 MOhm, Prüfspannung: 1000 VAC (60 s), Schutzart (IEC 60529): IP X7, Material Gehäuse: PBT, UL 94 V-0, weiß, Temperaturbereich: –40 bis +85 °C, Approbationen: UL. Steckergehäuse unbestückt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 02T-JWPF-VSLE-S, 2polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse jst, stiftgehäuse, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rechtecksteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,24*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,73*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,07*
1 Tag
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
02R-JWPF-VSLE-S
ab € 0,30*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPT-001T-P025
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.