| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P9035 Herst.-Nr.: 8PQ6000-5BA48 EAN/GTIN: 4042948182307 |
| | |
|
| | |
| SIVACON S4 Feldsammelschienenanschluss 3WA BG I, Festeinbau B: 400mm für Fachtür Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feldsammelschienenanschluss | Breite: | 400 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 300 mm | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 400 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 4.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 421,71* | € 469,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 425,70* | € 470,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,04* | € 474,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,32* | € 489,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|