Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Bodenblech IP40 mit Kabeleinführung B:600mm T: 600mm, 8PQ23066BA06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Bodenblech IP40 mit Kabeleinführung B:600mm T: 600mm, 8PQ23066BA06
SIVACON S4 Bodenblech IP40 mit Kabeleinführung B:600mm T: 600mm, 8PQ23066BA06
Artikel-Nr.:
     4502-70P8592
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ2306-6BA06
EAN/GTIN:
     4042948162439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
SIVACON S4 Bodenblech IP40 mit Kabeleinführung B: 600mm T: 600mm .
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabeleinführung
Breite:
600 mm
Höhe:
25.5 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
600 mm
Zubehörart:
Bodenblech
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Leitungseinführung, leitungseinführung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Bodenplatte, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 101,25*
€ 127,09*
€ 5,95*
ab € 102,05*
€ 127,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 127,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.