Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Gerüst für ALPHA Einbausätze, H: 2000mm, B: 350mm, T: 400mm, 8PQ12004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Gerüst für ALPHA Einbausätze, H: 2000mm, B: 350mm, T: 400mm, 8PQ12004
SIVACON S4 Gerüst für ALPHA Einbausätze, H: 2000mm, B: 350mm, T: 400mm, 8PQ12004
Artikel-Nr.:
     4502-70P7989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ1200-4BA15
EAN/GTIN:
     4042948179727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
SIVACON S4 Gerüst für ALPHA Einbausätze, H: 2000mm, B: 350mm, T: 400mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerüst
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Bodenmontage
Breite:
350 mm
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahlblech verzinkt
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
25.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 371,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 371,91*
Frei Haus
ab € 330,61*
€ 375,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ95001BA07
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.