Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel für Ringmutter M12, 6.45 g, 07 0083 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel für Ringmutter M12, 6.45 g, 07 0083 000
Montageschlüssel für Ringmutter M12, 6.45 g, 07 0083 000
Montageschlüssel für Ringmutter M12, 6.45 g, 07 0083 000
Artikel-Nr.:
     4502-70P2386
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     07 0083 000
EAN/GTIN:
     4099891369217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Montageschlüssel, 07 0083 000, binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X - Montageschlüssel für Ringmutter M12x1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschlüssel
Geeignet für:
Ringmutter M12
Gewicht:
0.00645 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 8,78*
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 8,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.