Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x 7/8-16 (5-polig, Stecker/Buchse) auf 7/8-16 (5-polig, Buchse), T-Fo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x 7/8-16 (5-polig, Stecker/Buchse) auf 7/8-16 (5-polig, Buchse), T-Fo
Adapter, 2 x 7/8-16 (5-polig, Stecker/Buchse) auf 7/8-16 (5-polig, Buchse), T-Fo
Adapter, 2 x 7/8-16 (5-polig, Stecker/Buchse) auf 7/8-16 (5-polig, Buchse), T-Fo
Artikel-Nr.:
     4502-70P2094
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 2475 100 05
EAN/GTIN:
     4099891657994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
7/8" Buchse, 09 2475 100 05, binder 7/8" Buchse, Polzahl: 5, ungeschirmt, IP68, VDE.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
7/8-16 (5-polig, Buchse)
Steckverbinder:
2 x 7/8-16 (5-polig, Stecker/Buchse)
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 59,67*
€ 5,90*
ab € 35,49*
€ 67,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 176,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.