Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P2077
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2445 62 05
EAN/GTIN:
     4099891704810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Winkelstecker, 99 2445 62 05, binder 7/8" Winkelstecker, Polzahl: 4+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
8 bis 10 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2807 000 000
ab € 3,13*
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 179,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.