Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0105
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0105
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0105
Artikel-Nr.:
     4502-70P1570
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0105 106 03
EAN/GTIN:
     4099891703837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0105 106 03, binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 3 DIN, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 28,42*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,23*
€ 28,45*
€ 5,90*
ab € 15,60*
€ 33,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.