Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Snap-in/Schraubverriegelung, gerade, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Snap-in/Schraubverriegelung, gerade, 8
Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Snap-in/Schraubverriegelung, gerade, 8
Einbaustecker, M8, 3-polig, Lötanschluss, Snap-in/Schraubverriegelung, gerade, 8
Artikel-Nr.:
     4502-70P1243
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     86 6919 0002 32703
EAN/GTIN:
     4099891676025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Einbaustecker, 86 6919 0002 32703, binder M8 Einbaustecker, Polzahl: 3, ungeschirmt, löten, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Snap-in/Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,97*
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 9,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.