Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P0999
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0429 292 04
EAN/GTIN:
     4099891674557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 0429 292 04, binder M12-A Winkelstecker, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 21,89*
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 23,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 248,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.