Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Winkelstecker, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0405
Artikel-Nr.:
     4502-70P0974
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0405 75 03
EAN/GTIN:
     4099891701147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0405 75 03, binder M9 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 3, 3,5-5,0 mm, schirmbar, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Kabeldurchmesser:
3,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: serie 712 steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder 712, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Winkelstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 24,24*
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 24,27*
€ 8,95*
ab € 18,54*
€ 36,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,10*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.