Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 24-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 24-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0737
Winkelstecker, 24-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0737
Winkelstecker, 24-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0737
Artikel-Nr.:
     4502-70P0907
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0737 72 24
EAN/GTIN:
     4099891700775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0737 72 24, binder RD30 Winkelstecker, Polzahl: 24, 12,0-14,0 mm, ungeschirmt, löten, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
12 bis 14 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
24-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.