Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Artikel-Nr.:
     4502-70P0900
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0717 73 13
EAN/GTIN:
     4099891700706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0717 73 13, binder RD30 Winkelstecker, Polzahl: 12+PE, 14,0-18,0 mm, ungeschirmt, löten, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
14 bis 18 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.