Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Winkelstecker, 12-polig + PE, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99
Artikel-Nr.:
     4502-70P0899
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0717 72 13
EAN/GTIN:
     4099891700690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0717 72 13, binder RD30 Winkelstecker, Polzahl: 12+PE, 12,0-14,0 mm, ungeschirmt, löten, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
12 bis 14 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.