Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 4-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P0894
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0709 73 05
EAN/GTIN:
     4099891700645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0709 73 05, binder RD30 Winkelstecker, Polzahl: 4+PE, 14,0-18,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP65, ESTI+, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
14 bis 18 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0425 000 000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.