Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P0883
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4221 210 04
EAN/GTIN:
     4099891700539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Winkelstecker, 99 4221 210 04, binder RD24 Winkelstecker, Polzahl: 3+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 11.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Kabeldurchmesser:
8 bis 10 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.