Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Winkelstecker, 6-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-70P0863
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0217 210 07
EAN/GTIN:
     4099891700355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0217 210 07, binder RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, PG 11.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Kabeldurchmesser:
8 bis 10 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 27,64*
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 27,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,75*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.