Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0133
Winkelstecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0133
Winkelstecker, 2-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0133
Artikel-Nr.:
     4502-70P0794
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0133 12 02
EAN/GTIN:
     4099891699703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 0133 12 02, binder M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 2, 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 18,79*
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 18,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.