Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor, -55 bis 125 °C, für Shelly Plus Add, SHELLY_TEMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor, -55 bis 125 °C, für Shelly Plus Add, SHELLY_TEMP
Temperatursensor, -55 bis 125 °C, für Shelly Plus Add, SHELLY_TEMP
Artikel-Nr.:
     4502-70P0540
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_TEMP
EAN/GTIN:
     3809511202456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
shelly temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor für Shelly Plus Add.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Geeignet für:
Shelly Plus Add
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.