Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5121
Winkelstecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5121
Winkelstecker, 6-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5121
Artikel-Nr.:
     4502-70P0140
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5121 79 06
EAN/GTIN:
     4099891693947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 5121 79 06, binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 6 DIN, 4,0-6,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.