Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9 x 19, DIN 7983/St-verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9 x 19, DIN 7983/St-verzinkt
Blechschraube 2,9 x 19, DIN 7983/St-verzinkt
Artikel-Nr.:
     4502-70H4390
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     630-379
EAN/GTIN:
     4099891569976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Schraubenset, 630-379, apra Schraubenset für XDream X30-70.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blechschraube
Farbe:
silber
Länge:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, din7983 2,9x19, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.