Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung mit Ausbruch für 19"-HS-halter, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung mit Ausbruch für 19"-HS-halter, RAL 9005
Abdeckung mit Ausbruch für 19"-HS-halter, RAL 9005
Artikel-Nr.:
     4502-70H4379
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     205-420-56
EAN/GTIN:
     4099889574661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung für scherenlager
Abdeckung, 205-420-56, APRA Abdeckung (Berührungsschutz) für 19“-Hutschienenhalter 3 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Länge:
219 mm
Material:
Kunststoff
Teilung:
9-mm Raster
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.