Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für 19"-Hutschienenhalter 3 HE, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für 19"-Hutschienenhalter 3 HE, RAL 7035
Abdeckung für 19"-Hutschienenhalter 3 HE, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4502-70H4373
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     205-420-25
EAN/GTIN:
     4099889574609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckung, 205-420-25, APRA Abdeckung (Berührungsschutz) für 19“-Hutschienenhalter 3 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
425 mm
Farbe:
grau
Höhe:
182 mm
Länge:
132.5 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.