Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterschiene
Adapterschiene
Artikel-Nr.:
     4502-70H4232
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     418-003-16
EAN/GTIN:
     4099889572964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Adapterschienen Typ 418. Zur Adaptierung von Leiterplatten unterschiedlicher Größe. Technische Merkmale (Typ, Gehäusetiefe, Kartentiefe): 41–8003–16, Adapterschiene für Kartentiefe 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapterschiene
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.