Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 240 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 240 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 240 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 240 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     4502-70H4204
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     418-502-20
EAN/GTIN:
     4099889545463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Apra 418 X-dream mini. Zum Einbau von 100 mm breiten Leiterkarten, tiefenvariabel, stapelbar, mit guten EMV-Eigenschaften, aus geschlossenem Aluminiumprofil, das vorne und rückseiteig mit einem schwarzen nach UL 94 V-0 brandklassifizierten Kunststoffrahmen geschlossen wird; Gehäuseoberfläche: lichtgrau lackiert (RAL 7035), Schutzart: IP 66 bei Konfiguration mit geschlossener Rück- und Frontplatte und Dichtungsrahmen. Technische Merkmale (Typ, Gehäusetiefe, Kartentiefe): 41–8502–20, 240 mm, 220 mm, ohne Griff
Weitere Informationen:
Breite:
107 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
Länge:
240 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4823 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.