Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     4502-70H4202
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     418-501-65
EAN/GTIN:
     4099889545456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Apra 418 X-dream mini. Zum Einbau von 100 mm breiten Leiterkarten, tiefenvariabel, stapelbar, mit guten EMV-Eigenschaften, aus geschlossenem Aluminiumprofil, das vorne und rückseiteig mit einem schwarzen nach UL 94 V-0 brandklassifizierten Kunststoffrahmen geschlossen wird; Gehäuseoberfläche: lichtgrau lackiert (RAL 7035), Schutzart: IP 66 bei Konfiguration mit geschlossener Rück- und Frontplatte und Dichtungsrahmen. Technische Merkmale (Typ, Gehäusetiefe, Kartentiefe): 41–8501–65, 180 mm, 160 mm, mit Griff
Weitere Informationen:
Breite:
107 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.53344 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.