Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 160 x 107 x 45 mm, lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     4502-70H4200
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     418-501-60
EAN/GTIN:
     4099889545449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse aus Aluminium Typ Apra 418 X-dream mini. Zum Einbau von 100 mm breiten Leiterkarten, tiefenvariabel, stapelbar, mit guten EMV-Eigenschaften, aus geschlossenem Aluminiumprofil, das vorne und rückseiteig mit einem schwarzen nach UL 94 V-0 brandklassifizierten Kunststoffrahmen geschlossen wird; Gehäuseoberfläche: lichtgrau lackiert (RAL 7035), Schutzart: IP 66 bei Konfiguration mit geschlossener Rück- und Frontplatte und Dichtungsrahmen. Technische Merkmale (Typ, Gehäusetiefe, Kartentiefe): 41–8501–60, 180 mm, 160 mm, ohne Griff
Weitere Informationen:
Breite:
107 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
45 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.37562 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.