Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Rundsteckverbinder, Stecker und Buchse, Steckverriegelung, Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, Stecker und Buchse, Steckverriegelung, Band
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, Stecker und Buchse, Steckverriegelung, Band
Artikel-Nr.:
     4502-70F5268
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0734
EAN/GTIN:
     4099889738322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Abdichtkappe für Rundsteckverbinder Serie PX07. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom): PX0734, Abdichtkappe für Kabelstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Montage:
Panelmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00708 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,00*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,29*
2 Tage
269
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 101,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,14*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.