Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 305 V (AC), PET, 15 mm, B32932A3474M000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 305 V (AC), PET, 15 mm, B32932A3474M000
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 305 V (AC), PET, 15 mm, B32932A3474M000
MKT-Folienkondensator, 470 nF, ±20 %, 305 V (AC), PET, 15 mm, B32932A3474M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6910
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32932A3474M000
EAN/GTIN:
     4099879862907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B3293. Als X2-Kondensator (heavy duty), für Serienschaltungen, elektronische Stromzähler, kapazitive Stromversorgungen, mit metallisiertem Polyester als Dielektrikum Mit Rastermaß 15 mm Typ B32932.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Dielektrikum:
PET
Entstörklasse:
X2
Höhe:
18.5 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 149,94*
€ 184,311*
1
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 224,922*
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 195,132*
€ 258,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 258,87*
€ 308,0553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,961*
€ 296,26359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,701*
€ 287,62419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 211,902*
€ 252,16338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,132*
€ 232,20708
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,65044* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.035,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.