Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3155M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3155M000
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3155M000
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3155M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6102
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3155M000
EAN/GTIN:
     4099879862778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, B32924C3155M000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Sehr kleine Abmessungen * Selbstheilende Eigenschaften * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * X2-Klasse für Entstörung * Auf der anderen Seite der Linie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
12.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
21.5 mm
Kapazität:
1.5 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,22*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,41*
2 Tage
545
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 2,14*
2 Tage
1839
1
€ 14,99*
ab € 0,599*
€ 2,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840155
ab € 3,13*
Ähnlich
Vishay
BFC233841155
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.