Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32023A3104M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32023A3104M000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32023A3104M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D5422
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32023A3104M000
EAN/GTIN:
     4099879862310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32021/...022/...023/...024. Als Y2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum. Verpackung und Harzform UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
1.5 kV
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,44*
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 2,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233860104
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.