Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 10 mm, B32021A3103M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 10 mm, B32021A3103M000
MKP-Folienkondensator, 10 nF, ±20 %, 1.5 kV (DC), PP, 10 mm, B32021A3103M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D5410
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3103M000
EAN/GTIN:
     4099879862266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32021/...022/...023/...024. Als Y2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum. Verpackung und Harzform UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
Y2
Höhe:
12 mm
Kapazität:
10 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
1.5 kV
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
64457
1
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,62*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,82*
1 Tag
3417
5
€ 5,95*
ab € 0,4274*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233868105
ab € 0,542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.