Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 8.5 A, 100 W, LS-100-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 8.5 A, 100 W, LS-100-12
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 8.5 A, 100 W, LS-100-12
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 8.5 A, 100 W, LS-100-12
AC-DC-Netzgerät, 12 VDC, 8.5 A, 100 W, LS-100-12
Artikel-Nr.:
     4502-70C1154
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS-100-12
EAN/GTIN:
     4099891290542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
AC-DC-Netzgerät, LS-100-12, TDK-Lambda Die LS-Schaltnetzteil-Serie besitzt Leistungsstufen von 25 bis 200W und bietet dem Anwender sowohl einen sehr vorteilhaften Anschaffungspreis als auch sehr hohe MTBF-Werte von bis zu 900.000 Stunden. Ausgestattet mit einer fünfjährigen Garantie hat die LS-Serie eine lange Betriebsleistung bei Umgebungstemperaturen von -25 bis zu + 70 ° C. Die Serie verfügt über einen Weitbereichseingang von 88 bis 264 V und kann Überspannungen von bis zu 300 V AC fünf Sekunden lang standhalten. Alle gängigen Ausgangsspannungen stehen zur Verfügung (3,3V bis 48V). Features * Hohe MTBF * Hohe Effizienz * -25 bis +70°C Betriebstemperatur * Geringes Derating über 50 °C (bis zu 70% Last bei 70° C verfügbar) * Kurve B EMC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
8.5 A
Breite:
38 mm
Eingangsspannungsbereich:
88-264 VAC
Höhe:
97 mm
Länge:
160 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 100w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 38,39*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 40,70*
1
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 42,54*
2 Tage
76
1
€ 14,99*
ab € 31,28*
€ 44,58*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 407,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.