Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 15 VDC, 20 A, 300 W, RWS-300B-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 15 VDC, 20 A, 300 W, RWS-300B-15
AC-DC-Netzgerät, 15 VDC, 20 A, 300 W, RWS-300B-15
AC-DC-Netzgerät, 15 VDC, 20 A, 300 W, RWS-300B-15
Artikel-Nr.:
     4502-70C1095
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RWS-300B-15
EAN/GTIN:
     4099891290399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
AC-DC-Netzgerät, RWS-300B-15, TDK-Lambda Die RWS-B-Serie (50 bis 1500 W) bietet solide Leistungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis! So verfügen diese Netzteile über eine extrem lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren (ecap-lifetime) und 7 Jahren Garantie. Alle RWS-B-Modelle arbeiten mit einem AC-Weitbereichseingang von 85 - 265 V und bieten Ausgangsspannungen von 5 bis 48VDC. Damit sind sie perfekt für den Einsatz in der Industrie, Messtechnik, Kommunikation, LED und im Bereich Rundfunk geeignet. Die Geräte RWS1000B/ME und RWS1500B/ME verfügen darüber hinaus über eine Medizinzulassung (IEC 60601-1). Features * 10 Jahre Lebensdauer der E-Cap * Globale Sicherheitszulassungen * Kompakte Größe
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
170 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-265 VAC
Höhe:
41 mm
Länge:
102 mm
Leistung:
300 W
Wirkungsgrad:
84.5 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät 20a, labornetzgerät, tdk lambda labornetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 106,81*
€ 5,90*
ab € 83,85*
€ 106,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.