Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Optokoppler, PDIP-6, 4N32M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
onsemi Optokoppler, PDIP-6, 4N32M
onsemi Optokoppler, PDIP-6, 4N32M
Artikel-Nr.:
     4502-69S2900
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N32M
EAN/GTIN:
     4099879002136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Optokoppler, 4N32M, ONS Der 4N32M hat einen Galliumarsenid-Infrarotsender, der optisch mit einem Silizium-Planarlington gekoppelt ist. Features * Hohe Empfindlichkeit gegenüber niedrigem Eingangsstrom Anwendungen * AC-DC-Handelsnetzteil * Verbrauchsgeräte * Industriemotor
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
100 µs
Anstiegszeit:
5 µs
Anzahl der Kanäle:
1
Ausgangsstrom:
50 mA
Gehäuse:
PDIP-6
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,66*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,70*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 336,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.