Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, G9, 5 W, 630 lm, 240 V (AC), 2900 K, 300 °, klar, warmweiß, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, G9, 5 W, 630 lm, 240 V (AC), 2900 K, 300 °, klar, warmweiß, E
LED-Lampe, G9, 5 W, 630 lm, 240 V (AC), 2900 K, 300 °, klar, warmweiß, E
Artikel-Nr.:
     4502-69N9121
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     48416
EAN/GTIN:
     4260293196866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
LED-Lampe, 48416, BLULAXA LED-Stiftsockellampe 5 W.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
300 °
Ausführung:
klar
Breite:
21 mm
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
21 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe der LED:
warmweiß
Farbtemperatur:
2900 K
Länge:
61 mm
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
630 lm
mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung (AC):
240 V
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
G9
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel G9, leuchtmittel g9 led 5w warmweiß, led g9 dimmbar, led g9 5w, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 19,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,50*
€ 19,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.